曜日別特売

丸型コネクタ 23極 パネルマウント

丸型コネクタ 23極 パネルマウント - AMPHENOL

Amphenol メスケーブルコネクタには、23 ポジションにバヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります

仕様●極数:23●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5607アズワン品番65-7638-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64268830AHDP06-24-23SR-WTA
1,990
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする