コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入) N123G203000002GFシリーズ
溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:ステンレス鋼/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):19.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:G●la:3●re:0.2●最大切り込み:19.2●原産国:スウェーデン●コード番号:602-6940
アズワン品番65-8201-64
内容量1セット(10個)
溝入れ加工用。