コロターン107 旋削用ポジチップ(122)1セット(10個入) SCMT120408UMシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ(122)1セット(10個入) SCMT120408UMシリーズ サンドビック

オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に適しています。ウェットとドライ両方に対応します。一般旋削ステンレス加工用。荒から中仕上げ加工用。

仕様●適用被削材:M●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:UM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0313 アズワン品番65-8238-10 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64275760 SCMT120408UM
18,800
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする