電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS

電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Flexiguard NS
極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用

仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:17mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:17mm●内径:13mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M20●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:17 mm●コード番号:186-078アズワン品番65-7460-27内容量1巻(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64277896167-00211 FG17-PVC/ST-GY
31,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする