TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 4 1箱 10個入
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M25●メーカーサイズコード:4●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:191-9968
アズワン品番
65-7655-86
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64278334
T1220100125-000
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください