T-Max P 旋削用セラミックネガチップ 610 6050 1セット 10個入
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
特に連続系仕上げ加工に推奨です。
一般旋削高硬度鋼加工用。
仕様●適合被削材:H●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiN●加工形態:仕上げ切削●コーナR(mm):0.3969●アルミナベースセラミック材種●原産国:スウェーデン●コード番号:616-4773
アズワン品番65-8254-88
内容量1セット(10個)