Bluetooth Low Energy4.2開発ツールModule kit

Bluetooth Low Energy4.2開発ツールModule kit - Cypress Semiconductor

Cypress製BLE開発モジュール「CYBLE-214015-01」搭載の評価基板です。
Bluetooth Low Energy(BLE)4.2の使用に必要なすべての必須ハードウェアを搭載し、Bluetooth Low Energy Pioneer KitのCY8CKIT-042-BLE-A(別売)またはMiniProg3デバッグキットのCY8CKIT-002(別売)およびPSoC Creatorと一緒に使用して、プログラムし開発することができます。
※本商品は、技術適合認証マークがついておりません。ご使用の場合は、電波法に定められた範囲内での使用をお願いします。

仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:Wi-Fi、BLE●項目5:CYBLE-214015-01アズワン品番67-0484-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64281509CYBLE-214015-EVAL
3,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする