コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) CCMT09T304UMシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) CCMT09T304UMシリーズ サンドビック

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。

仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.2719●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:255-4049 アズワン品番65-8162-28 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64281615 CCMT09T304UM
14,900
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする