ASP-135029-01 基板接続用ソケット 70 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 75個入 SAMTEC 64281649

基板接続用ソケット 70 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 75個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(75個)
注文コード
64281649
品番
ASP-135029-01
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
仕様
●入数:1トレイ(75個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0661
アズワン品番
65-7631-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする