半袖シャツ ホワイト 237-29シリーズ

半袖シャツ ホワイト 237-29シリーズ バートル

あらゆる方向に快適に伸縮する4wayストレッチトリコット素地を使用しています。
接触冷感性に優れたナイロンファイバーを使用しています。(Q-max0.33)
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF50+)です。
消臭テープ、マルチな袖、胸ポケットなど便利な機能を配置しました。
男女ユニセックスにシャープに決まるミニマルなデザインです。
作業現場に。

材質/仕上表地/ナイロン80%、ポリウレタン20% ホワイト サイズXL タイプ半袖シャツ 番号コード:363-5343 胸囲(cm)112 着丈(cm)72 アズワン品番67-2226-70 内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64282035 237-29-XL
3,738
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする