コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT160408UMシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT160408UMシリーズ サンドビック

構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。低合金及び合金鋼の仕上げ加工用。

仕様●適合被削材:PK●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):5●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:610-7435 アズワン品番65-8265-56 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64282279 VBMT160408UM
20,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする