エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ
Festo のソレノイドバルブは M12 プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 4、600 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7302
アズワン品番65-7989-88
内容量1個