[+-]ドライバー(差替・アクショングリップ EA564KLシリーズ
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。
仕様●サイズ:(+)#3×(-)7●ビット全長:125mm●ドライバーハンドル:110mm●ハンドル六角対辺:1/4"●セット時全長:208mm●ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理●セット内容2点●マグネット付
アズワン品番65-9264-92
内容量1セット
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。