曜日別特売

丸型コネクタ 8極 M8 表面実装 1セット 100個入

丸型コネクタ 8極 M8 表面実装 1セット 100個入 - AMPHENOL
仕様●入数:1リール(100個入り)●極数:8●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:223-1872アズワン品番65-7542-57内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64284704M8-08PFFT-EE0001
78,100
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする