コロターン107 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) TCGT090202LKシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) TCGT090202LKシリーズ サンドビック

優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に適しています。耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。一般旋削鋼加工用。低炭素鋼から低合金鋼の仕上用、中低切削速度ではねばい合金鋼用。

仕様●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.17●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:K●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:358-6693 アズワン品番65-8248-70 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64286874 TCGT090202LK
21,300
20,980
23,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする