T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) SNMM120412MRシリーズ
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
仕様●適用被削材:P●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.5●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0385
アズワン品番65-8245-06
内容量1セット(10個)