T-Max P 旋削用ネガチップ(112)1セット(10個入) DNMG150608PRシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ(112)1セット(10個入) DNMG150608PRシリーズ サンドビック

耐熱性が必要な加工に適した材種です。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。

仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):14.7038●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:PR●コーナR(mm):0.7938●旋削加工用●原産国:スウェーデン●コード番号:257-7950 アズワン品番65-8188-19 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64292490 DNMG150608PR
25,500
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする