曜日別特売

Cover for Female insertmetal with cord

Cover for Female insertmetal with cord - AMPHENOL

Amphenol Industrial 保護カバーは、堅牢で耐久性に優れた構造、EMC 保護性能、耐振性を備え、過酷な環境での産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65

仕様●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:Heavy mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8750アズワン品番65-7584-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64292508C146 30Z003 200 4
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする