エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo

Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは26.5mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミ合金材

仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1572 アズワン品番65-8023-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64292770 VUWS-L25-P53E-M-G14
23,200
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする