AMPHENOL
電源コネクタインサート 10極 16A 250 V 1袋 10個入
仕様
●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2024
アズワン品番
65-7624-25
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64293549
C14610B0101024
¥37,000
¥
36,980
¥40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください