D-subコネクタ 26極 オス ケーブルマウント

D-subコネクタ 26極 オス ケーブルマウント TE CONNECTIVITY

仕様●極数:26●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:1.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:24.87mm●幅:7.44mm●深さ:14.94mm●寸法:24.87 x 7.44 x 14.94mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:191-7975 アズワン品番65-7664-66 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64293856 5749621-2
1,950
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする