T-Max P 旋削用ネガチップ(112)1セット(10個入) CNMG120408XFシリーズ
耐熱性が必要な加工に適した材種です。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:XF●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:257-8435
アズワン品番65-8169-63
内容量1セット(10個)