FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 50極 オス パネルマウント
仕様
●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4935
アズワン品番
65-7518-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64295037
F50P0G1 / 1731090072
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください