七星科学研究所
NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ
仕様
●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ30●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:17(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPC
アズワン品番
67-0416-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64296726
CLS30-17
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください