ソケット M12 ネジ

ソケット M12 ネジ - SIEMENS

Siemens 3RK1902-4PB15-3AA0 は制御ケーブルで、組み立て済み M12 ストレートケーブルソケット M12 ストレートコネクタ 1.5 m ケーブル 3 x 0.34 mm2 (最大)のコードが付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃

仕様●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:3RK●コード番号:211-0136アズワン品番65-7535-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642972863RK1902-4PB15-3AA0
14,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする