曜日別特売

2.54mmピッチ 36極 2列 垂直 スルーホール メス カードエッジコネクタ カードエッジ 1袋 5個入

2.54mmピッチ 36極 2列 垂直 スルーホール メス カードエッジコネクタ カードエッジ 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 2-5530843-7ハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、コンタクトタイプ:ソケット、コネクタ及びコンタクト終端:基板、基板実装方向:垂直、極数:36、電源極数:36、デュアルポジション数:18、シングルポジション数:0、動作電圧:400 V ac、動作電圧:400、コンタクトベース:りん青銅、コンタクト定格電流:3、かん合面積:金コンタクト材質 コンタクトかん合領域めっき厚さ:0.38 μ m、コンタクト保持:なし、終端ポスト及びテール長:3.18 mm、基板への終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持タイプ:はんだテール、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、かん合位置:あり、かん合保持タイプ:キー、エンドキャップ:なし、センターライン():2.54 mm、ハウジングカラー:ポリエステル製ハウジング カードスロット深さ:7.63 mm、パワーコンタクトセンターライン:2.54 mm、高さ:15.63 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源及び信号、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:ボックス、梱包数量:180、位置位置位置の許可:なし、:基板用

仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:36●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●施錠方法:あり●定格電圧:400 V ac●幅:0.36インチ●コード番号:186-4911アズワン品番65-7583-79内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642990452-5530843-7
3,050
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする