SKF(日本エスケイエフ)
カプラ フランジカップリング
仕様
●ボア:100mm●外径:314mm●長さ:79.5mm●コード番号:231-1970
アズワン品番
65-7917-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64299648
PHE F120FTBFLG
¥
93,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください