T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMM160616MRシリーズ
一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):14.5199●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-4264
アズワン品番65-8175-42
内容量1セット(10個)
一般旋削ステンレス加工用。