エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ

エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ Festo

Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルウェイバルブ機能を備えた Durable バルブで、ポペットバルブ構造が使用できます。幅は 42 mm で、標準公称流量は 1、200 L/min、公称サイズは 8 mm で、最大 2 10 bar の動作圧力が使用されています周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7242 アズワン品番65-7988-57 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64300969 MN1H-5/2-D-1-C
32,400
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする