Xadow - Barometer BMP180 v1.0

Xadow - Barometer BMP180 v1.0 - Seeed Studio

本モジュールはデジタル気圧計センサー(BMP180)をベースにしたXadowシリーズの気圧計モジュールで、アップグレード品です。
モジュールは現在の環境の気圧と温度を測定し、この信号を高度の情報に変換できます。
Xadowを使用して
ウエアラブルデバイスを作成し、山に登るときに高度を測定する目的には本モジュールが最適です。

仕様●低電圧動作:1.8V~3.3V●超低電力/動作電流:標準モードで●5uA(1sample/sec)●広い検出範囲:300~1100hpa●動作温度:-40℃~+85℃●超低電力モードでの解像度:0.06hpa●全て校正済アズワン品番67-0451-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64301310101040003
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする