曜日別特売

MIL規格丸型コネクタ ER シリーズ オス 10極

MIL規格丸型コネクタ ER シリーズ オス 10極 - AMPHENOL

Amphenol ER シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合を低減します。黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 耐久性に優れた、現場での実績がある設計

仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●実装タイプ:ケーブル●接続方向:ストレート●シリーズ:ER●コード番号:200-5056アズワン品番65-7559-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6430173910-584459-01S
9,280
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする