コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) RCMT0502M0シリーズ
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適用被削材:PMS●加工形態:中切削●チップ形状:円形●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):2.5●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:M0●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7933
アズワン品番65-8233-68
内容量1セット(10個)