T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) DNMG150604QMシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) DNMG150604QMシリーズ サンドビック

高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削耐熱合金加工用。

仕様●適用被削材:PMS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):15.1038●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:QM●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:358-9986 アズワン品番65-8187-15 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64303796 DNMG150604QM
23,800
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする