曜日別特売

小動物のやみつきコオロギ 25g

小動物のやみつきコオロギ 25g - ドギーマン小動物のやみつきコオロギ 25g - ドギーマン小動物のやみつきコオロギ 25g - ドギーマン小動物のやみつきコオロギ 25g - ドギーマン小動物のやみつきコオロギ 25g - ドギーマン小動物のやみつきコオロギ 25g - ドギーマン小動物のやみつきコオロギ 25g - ドギーマン

鶏ささみ生地にコオロギ粉末が入ったおやつです。
ペットに動物性たん白質を摂らせてあげたいけど、昆虫が苦手な方に。
与えやすいスティックタイプ。
ハムスター・フェレット・ハリネズミ・モモンガなどの小動物に。
早稲田大学発、昆虫食ベンチャー企業ecologgie社共同開発商品。

仕様●原材料:肉類(鶏ササミ、鶏肉)、小麦粉、小麦たん白、糖類、コオロギ粉末、植物油脂、グリセリン、トレハロース、ソルビトール、ミネラル類(ナトリウム)、ポリリン/酸ナトリウム、酸化防止剤(ビタミンE)●保証成分:粗たん白質/18.0%以上、粗脂肪/8.5%以上、粗繊維/2.0%以下、粗灰分/3.5%以下、水分/32.0%以下●エネルギー:350kcal/100g●入数:1パック(25g入)●ペットフードです。アズワン品番65-8652-54内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64304645-
320
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする