微差圧トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KL14201シリーズ
本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。本製品はコンジットキットが付属しています。
仕様●形状(取付):壁取付コンジットキット付●接続:Φ5 タケノコ●材質・シール方式:ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅●圧力レンジ:Pa_-100~100●精度:±0.8%F.S.●電源:4~20mA DC●出力:4~20mA DC●処理:ナシ
アズワン品番65-4329-65
内容量1個