ヘアアイロン MCS-402シリーズ
デュアルヒーター:余熱時間を約48秒に短縮し、紙に均一に熱を分散させることで、完璧なスタイリングを実現します。
ライブヒートコントロール:ヒーター温度を1秒間に150回測定し、正確に制御された温度が得られます。
充電交流式
仕様●商品サイズ:幅45×奥行35×高さ292mm●重量:480g●温度設定:140・160・185・210℃●温度到着時間:約48秒(±5秒)●プレートサイズ:幅/30mm、高さ/90mm●バッテリー:4セルリチウムイオン電池(取り外し不可)、2500mAh 14.8V(37Wh)●充電時間:約60分●連続使用時間:約48分●消費電力:230W●電源アダプター●▼入力:AC100~240V●▼出力:19V/3.42A
アズワン品番65-9034-04
内容量1個