飛散防止シート QWSシリーズ
貼ってはがせる飛散防止ステッカーです。
地震や災害時の衝撃でガラスが割れても破片が飛び散りにくいです。
食器棚や屋内のガラスにも適しています。
平常時は可愛いデザインが目隠しにもなり、A4サイズにカットされているので、使い易くなっています。
フィルムの引張り強さ・粘着力・フィルムの耐候性・ガラス飛散防止率、日本工業規格など「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」の試験に合格しているフィルムを使用しています。
仕様●柄:ヤドリギ●材質:ステッカー面/ポリエステル、インキ・粘着剤/アクリル系樹脂、リケイ紙/ポリエステル●サイズ:A4サイズ(21×29.7cm)●厚み:50μm●重さ:10g●適用箇所:食器棚のガラス、室内のガラス、鏡など●※壁紙クロスなど凹凸のある場所には貼れません。
アズワン品番8-341-03
内容量1枚
注意
※壁紙クロスなど凹凸のある場所には貼れません。