T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMG090308QMシリーズ
高い切りくず排出量が求められる加工に適しています。一般旋削鋼加工用。連続加工用。
仕様●適用被削材:PK●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.8719●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:QM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-2219
アズワン品番65-8167-09
内容量1セット(10個)