エアホース 外径:12mm 内径:10mm

エアホース 外径:12mm 内径:10mm Festo

Festo PQ シリーズのパイプは、10 mm の外径と 12 mm の内径を備え、圧縮空気、真空、液体に使用します。温度に応じた動作圧力範囲は、-0.95 bar → 15 bar です。パイプ長: 3M m 周囲温度: -30 → 75 ℃

仕様●内径ホース:10mm●外径ホース:12mm●カラー:シルバー●長さ:3m●メーカーシリーズ:印刷品質●コード番号:202-4353 アズワン品番65-8033-40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64307287 PQ-AL-12X1X3000
5,190
5,129
5,642 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする