コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCMT06T108MFシリーズ
連続切削加工用の第一推奨材種です。一般旋削ステンレス加工用。中から高切削速度用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:三角形●刃長(mm):5.82●厚さ(mm):1.98●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:605-7381
アズワン品番65-8250-45
内容量1セット(10個)