曜日別特売

キャンプキッチンクロス 60枚

キャンプキッチンクロス 60枚 - 三昭紙業キャンプキッチンクロス 60枚 - 三昭紙業キャンプキッチンクロス 60枚 - 三昭紙業

今までなかった!アウトドア専用キッチンペーパー。
いろいろなキャンプシーンで革命を起こします。
淀川のきれいな水を使って作った極厚クロス
野菜、肉の下準備、調理、片付けに
水も油もしっかり吸収。
天然由来素材100%
破れにくく、「安全性」「吸収性」もあり、キャンプシーンで万能に使えます。

仕様●シートサイズ:150×300mm●枚数:60枚カット●コード番号:219203アズワン品番65-4330-31内容量1枚(60枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64309080-
680
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする