コロドリル400(721) 400.10500030A1NMシリーズ
内部給油付ストレートフルートドリルです。
アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。
アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):5.0●溝長(mm):45.35●全長(mm):85●シャンク径(mm):6●有効加工深さ:30●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):30●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-6165
アズワン品番65-8140-38
内容量1本