丸型コネクタ 17極 M23 フランジマウント

丸型コネクタ 17極 M23 フランジマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE ConnectivityTE Connectivity 17 ピン丸形コネクタは、623 レセプタクルファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、125 V ( AC / DC )の定格電圧にも対応します。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 絶縁インサートコード: 0 ° IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは 25.6 mm です

仕様●極数:17●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle●コード番号:205-0046アズワン品番65-7573-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64309859AEGA139NN00000201000
2,720
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする