エアソレノイドバルブ JMFDH 日本シリーズ

エアソレノイドバルブ JMFDH 日本シリーズ Festo

Festo のソレノイドバルブは手動オーバーライド機能を備えており、ソレノイドコイルやソケット、ソレノイド Coil、ソケットは別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 52 mm で、最大動作圧力は 0 → 8 bar です。標準的な公称流量は 4500 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:JMFDH (日本●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7387 アズワン品番65-7986-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64314165 JMFDH-5/2-D-1-C
51,700
49,980
54,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする