日本理化学器械(NRK)
中管(トラップ 695シリーズ
仕様
●図:A●摘要 mL:1000mL用●摺合せ:45/50●ゴム止:Φ 15mm●コード番号:695-1000A
アズワン品番
65-8677-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64314314
695-1000A
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください