T-Max P 旋削用ネガチップ 110 235 1セット 10個入
高じん性でエッジ強度の高い材種です。
低速の断続加工などにも最適です。
一般旋削ステンレス加工用。
黒皮のような大荒加工用。
仕様●適用被削材:PM●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.4719●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:QM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-0901
アズワン品番65-8167-18
内容量1セット(10個)