丸型コネクタ 5 + PE極 M23 パネルマウント

丸型コネクタ 5 + PE極 M23 パネルマウント - フエニックス・コンタクト

M23電源プラグインコネクタ、6極
Phoenix Contact の優れた M23 電源プラグインコネクタです。1605532 は、5 極及びアース付きの M23 コネクタです。また、このコネクタはシールド付きで、Phoenix の幅広い SPEEDCON コネクタとの互換性を誇ります。言うまでもなく、1605532 は、一貫した EMC 保護を提供します。圧着接続は、アセンブリでの振動と温度に対する耐性があり、7.5mm から 14mm までのケーブルに対応するコネクタと柔軟に使用できます。
特長と利点:
完全シールド EMC 保護による信頼性 IP67等級 ねじロックロック 動作温度範囲: -40 → +125℃ 頑丈な亜鉛ハウジングに収容されています
アクセサリ:
2 mm 端子 ; 802-7274 802-7274、; 922-6387 922-6387、; 802-7286 802-7286

仕様●極数:5 + PE●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:Nコード●接続方向:ストレート●シリーズ:SF-5EP1N8AWK00●ポール形式:5 + PE●動作温度 Min:-20℃●コード番号:802-7331アズワン品番65-7519-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643168251607043
5,370
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする