コロミル490 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 490R140412MPMシリーズ
4コーナ肩削りカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。
正面フライス、肩削り、溝加工用。
良好な面粗さが必要な加工に。
小型機械での加工に。
仕様●チップサイズ:14●iC:14●s:3.9●re:1.2●la:10.3●サンドビック コロミル490用チップ 3040 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:604-7874
アズワン品番65-8142-32
内容量1セット(10個)