曜日別特売

プラスチック配管継手 ストレート 3/4インチ

プラスチック配管継手 ストレート 3/4インチ - Georg Fischer

Georg Fischer ねじ込みニップル R ABS、タイプ A、0.014 重量、49 長さ。BSP テーパーオスねじが付いています。機械的応力が低く抑えられて設置し、大きな周期的温度変化が発生しないようにします。低熱伝導率 溶剤セメントジョイントを使用した単一取り付け 低温下でも非常に高い耐衝撃性

仕様●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●ねじ規格:R●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:49mm●コード番号:196-9726アズワン品番65-7940-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64320255729911907
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする