エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。EPDM シールを備え、230 V ac 動作電圧に対応する黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7740
アズワン品番65-7984-95
内容量1個